環境機器・ファン・集塵・洗浄機器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「環境機器・ファン・集塵・洗浄機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トコジラミ駆除」、「フェロモントラップ」、「温水洗浄機」などの商品も取り扱っております。
1個(5枚)ほか
8,390 税込9,229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L) 1 種別 IK-1.5 材質 タンク/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(Φ×mm) 140×270 アズワン品番 6-6039-11 危険物の類別 非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷



ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz) 50/60/60 電源(V) 三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
149,000 税込163,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。 水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物) 専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。
質量(g) 400 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×220 有効成分 ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫 ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ) 利用場所 屋内
1本(420mL)
1,090 税込1,199
4日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品 ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合 CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷

ポリプロピレン製なので水・ホコリ・食用油多いところでも使用可能です。 粘着面が透明で25mmのグリッド入なので同定作業が楽におこなえます。 冷蔵庫下の低い場所でも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 材質 PP 粘着面(mm) 230×25×100
1セット(25枚)ほか
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 フェライトコア あり ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 材質 PP 粘着面(mm) 106×16×80
1セット(25枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SDG株式会社エンドフィルタ
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種 ミストレーサー CRHタイプ
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合 CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
17,900 税込19,690
15日以内出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品 ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合 CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
43,900 税込48,290
5日以内出荷

SDG株式会社二次フィルタ
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種 ミストレーサー CRHタイプ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)