瓶洗浄装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「瓶洗浄装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 洗浄機」、「煮沸消毒器」、「スプレーガン洗浄機」などの商品も取り扱っております。
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番 7-5652-01 仕様 ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付 材質 透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm) 606/700×506×750 質量(kg) 35 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 92/123 コード長さ(m) 1.8 2P 本体寸法(mm) 606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番 413-9089 セット内容 ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット 材質 ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上) 幅(mm) 150 質量(kg) 1.7 高さ(mm) 196.5 奥行(mm) 150
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

材質 本体プラスチック 直径×高さ(mm) 145×310 TKG品番 9-0788-0501 TKG品番(2017) 6-0702-1301
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm) 600 奥行(mm) 600 高さ(mm) 850 トラスコ品番 495-4611 セット内容 十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース 材質 本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304 寸法(mm) 【バックガード】20t×100H 質量(kg) 37 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm) 500×420×200
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)ボトル洗浄台
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番 249-4261 材質 本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm) 150 高さ(mm) 60 奥行(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品 1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質 ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様 ネプチューン・スパルボーイ兼用 材質 本体プラスチック TKG品番 9-0787-0702 TKG品番(2017) 6-0703-0702
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質 本体プラスチック 直径(Φmm) 195 全幅W×全高(mm) 340×320 TKG品番 9-0787-0701 TKG品番(2017) 6-0703-0701
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品 給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質 硬質塩化ビニル 寸法(mm) Φ400×450 洗浄機能 試験管Φ16mm×150本 給排水口 吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2) 2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

質量(kg) 10.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 740 外寸(mm) 220×350×H315 ブラシ スタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属 EBM品番 5195900
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番 4-163-11 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W) 400 温風温度(℃) 室温+30℃ 殺菌灯 100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定 0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm) 135×145×315
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品 スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質 洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御 - 電源周波数(Hz) 50-60 排水方式 手動排水バルブ式 タイマー設定 最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W) - 発振方式 38kHz BLT 自励発振 ディガス機能 間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
1,098,000 税込1,207,800
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質 塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm) 12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm) 400×450 収納本数(本) Φ16mmサイズ約150本 給水口 Φ13mm 排水口径(Φmm) 32
1個
96,000 税込105,600
8日以内出荷

ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×800 ラック寸法(mm) 500×500 洗浄時間 60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm) 185 全幅W×全高(mm) 375×325 TKG品番 9-0787-0901 TKG品番(2017) 6-0703-0901
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
材質 本体プラスチック 直径(Φmm) 190 全幅W×全高(mm) 390×320 TKG品番 9-0787-0801 TKG品番(2017) 6-0703-0801
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷