- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- ゴミ分別/廃棄物標識
- 産業廃棄物のおすすめ人気ランキング
産業廃棄物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新372件の「産業廃棄物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンキンメッシュパレット キャスター付き」、「ロール運搬」、「産業廃棄物 標識」などの商品も取り扱っております。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴あり
厚さ(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
600×600
取付穴径(Φmm)
3
産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。
表示内容
産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合)
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
600
横(mm)
600
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×600
穴数
4
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)
0.01
テープ幅(mm)
15
材質(シート)
コロナ処理タンカルフィルム
テープ種類
和紙(243J)
シート長さ(m)
33
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。特別管理産業廃棄物取扱い注意事項の表示印刷入りです。別売の専用袋(ASB12、ASB14、ASB16)と合わせて使用ください。
トラスコ品番
523-7516
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
450
1箱(100枚)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
540
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
595×1290×1
商品タイプ
本体
現場のガラ入れや土のう袋に。高強度で本来の土のうとしての使用が可能。産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。
用途土のう、土砂の運搬、資材管理、ガラ袋などに。ゴミ/産業廃棄物/水捨て/防災/防災用品/大雨/台風/地震/自然災害/対策
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
48×62
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
OR seriesは最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他
面ファスナー
芯材
グラスファイバー
生地
ポリエステル
材質(リング)
アルミニウム
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。
トラスコ品番
353-7658
材質
ポリプロピレン
色
白地・オレンジ/黒
取付
4mmΦ穴×4
質量(g)
280
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
600
印刷
表印刷
表示内容
産業廃棄物保管場所
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質
本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)
40
車輪径(Φmm)
200
内容
台車、支柱
耐荷重(kg)
約600
使用キャスター
4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。
成分
エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材
方式
ポップアップ式
効果
帯電防止、除菌
アルコール
○
HB seriesはプラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
材質
(角カン)スチール
材質(ベルト)
ポリプロピレン
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
用途カートピッキングや産廃の計量管理に
材質(車輪)
SPCC
電源
単2型乾電池6本(別売)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
材質(ハンドル)
SPCC
キャスター金具
SPCC
材質(荷台)
SPCC
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
積載段数(段)
2
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
センサー
ロードセル方式
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他
面ファスナー
材質
(角カン)スチール
ベルト
ポリプロピレン
芯材
ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ)
生地
ポリエステル
対応外周(cm)
375~455
アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として
仕様
軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。
付属品
ゴムベルト
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1