- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 産業扇風機のおすすめ人気ランキング
産業扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新64件の「産業扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機」、「工場用扇風機」、「業務用扇風機」などの商品も取り扱っております。
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)
45
機能
3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数
4枚
電源(V)
100
モーター
全閉型
首振角度(°)
75
風量調整
3段階
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)
45
質量(kg)
11
タイプ
スタンド
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
120/160
羽根枚数
4
モーター
全閉型
電源コード(m)
5
最大風速(m/min)
345/390
最大風量(m3/min)
165/186
電動機
全閉型
風量調整
3段速調式
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
10.4
コード長さ(m)
1.9
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
4
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
13.1
コード長さ(m)
2.0
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
180/265
最大風速(m/min)
445/520
最大風量(m3/min)
270/310
トラスコ品番
390-6515
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×735×1260
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
表示
デジタル
本体質量(kg)
約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)
52/55
機能
リズム風
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1250~1480
首振り
左右
関連資料
(5.06MB)
切タイマー
8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄。本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245。運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内。湿度80%以下
トラスコ品番
813-1205
質量(kg)
10.4
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ羽根
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)
45
羽根枚数
5
機能
左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節
トラスコ品番
495-8977
材質
(ファン)樹脂製
質量(kg)
約8
電流(A)
1.06
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
62
風量(m3/min)
123
電源コード(m)
約2.4
騒音値(dB)
58
首振角度(°)
約70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×500×1080~1300
風速(m/min)
243
材質(羽根)
アルミ
首折れ
5段階
アズワン品番
64-9332-52
上下調整
5段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
首振り角度 上下左右!
省スペースモデル
丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品
取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
約8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約85
コード長さ(m)
約2.2
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
3
騒音値(dB)
約70(風量 中)
風速(m/s)
約8.0(風量 強)
プラグ
ポッキンプラグ
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×50×115~135
左右首振
左右、上下首振
1台
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
908×816×1196
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
可動範囲
45°(上向40°、下向5°)
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振
○
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×344×626
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷