- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 用心鎖のおすすめ人気ランキング
用心鎖のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「用心鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 チェーン」、「用心棒」、「チェーンロープ」などの商品も取り扱っております。
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)
4
材質
チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS304
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質
チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)
4.8
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質
ステンレス
線径(Φmm)
8.0
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
ホーニング電解
ビスの呼び
M5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質
ステンレスSUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)
0.6
寸法L(mm)
600
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)
ステンレス
扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。
材質
本体:鉄 仕上げ:クロメート
色
クロメート
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)
180×33
チェーン長(mm)
220
材質
チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)
15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷