用紙断裁機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「用紙断裁機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上裁断機」、「断裁機」、「裁断機 a3」などの商品も取り扱っております。
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数 160枚 仕様 ハンドルロック機能、予備ロック機能付き。赤色LED トラスコ品番 407-7946 幅(mm) 405 質量(kg) 13 高さ(mm) 440 奥行(mm) 402 裁断幅(mm) 299(A4長辺) 細断方法 細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数 PPC用紙(64g/m2)約10枚 材質 刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装 グレー 細断方法 細断式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数 PPC用紙15枚 材質 テーブル:鉄板 細断方法 細断式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法 細断式 材質 本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力 裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池 単4形乾電池2本(別売)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

LION (ライオン事務器)事務用断裁機
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
付属品 単三乾電池2個
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数 10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg) 1.5 材質(本体) 底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 291×525×267 適合サイズ A4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm) 330 細断方法 細断式
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]断裁機
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法 細断式 仕様 カットライン表示機能付 付属品 単3乾電池(2本) 材質 本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 質量(kg) 18 外形寸法(mm) W526×D595×H555 裁断幅(mm) 427(A3長辺) 裁断寸法(mm) 約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)事務用断裁機
断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。
細断方法 細断式 仕様 安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様 裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 最大裁断枚数 10枚 関連資料 (3.1MB) 細断方法 スライド式
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。 質量(g) 730 備考 裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 133(折り台展開時248)×385×61 裁断幅(mm) 最大310 最大裁断枚数 丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚) 関連資料 (1.51MB) 最大裁断サイズ A4タテ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品 マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み) 材質 金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM 適合替刃 DN-TR01A,DN-TR01B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質 刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 付属品 替刃(1枚)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ A4 最大裁断枚数 10枚(70g/m2換算) 付属品 カッター刃(直線刃)×1個 質量(g) 188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 375×129×8 裁断幅(mm) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 取扱説明書 細断方法 スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数 10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg) 1.9 材質(本体) 底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 396×635×267 適合サイズ A3(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm) 430 細断方法 細断式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 トラスコ品番 243-7112 質量(kg) 15.3 透明 使用温度範囲(℃) -50~150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様 低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番 819-8995 透明 容量(mL) 350 質量(g) 310 使用温度範囲(℃) -50~150 主成分 合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様 スプレー後の状態:オイル状 成分 合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番 123-3301 無色透明 タイプ スプレータイプ 使用温度範囲 -50~150℃ 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
619 税込681
当日出荷

1パック(50枚)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)