- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 甲メリヤス 手袋のおすすめ人気ランキング
甲メリヤス 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「甲メリヤス 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛け 革手袋」、「ワークグローブ」、「単3電池 アルカリ乾電池」などの商品も取り扱っております。
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
手の甲部分がメリヤス素材なので通気性にも優れており、作業しやすい革手袋となっております。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
質量(g)
130(1双)
材質(甲)
綿トリコット
強度
小
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
材質(甲)
メリヤス
材質(掌側)
豚革
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
加工
甲メリ
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
袖口マジック式で手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。
摩耗性にも強いので長く使用いただけます。
手の平と親指の付け根に縫い目がありませんので、ほつれの心配などもありません。
用途機械作業、溶接作業、荷役作業など
厚さ(mm)
約0.9
色(手首部)
黒
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
80
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
非常にやわらかくフィット感のある豚革手袋です。
面ファスナーなどで絞っていないので、脱着が容易です。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など