番号付きシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
109件の「番号付きシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバーシール」、「番号シール」、「ブレーカー シール」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライナンバーラベル
種類 10(数字0~9) 枚数 315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×143 アズワン品番 64-0890-14 素材 ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷


備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。 1~100までの数字が印刷されています。
タイプ 丸型/数字
1冊(3シート)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーIDナンバーカードを3桁以上で管理する為の番号ラベルです。
サイズ (縦)15×(横)30mm
1袋(10枚)
1,028 税込1,131
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明 仕様 粘着シール 材質 塩化ビニール(PVC) 取付方式 ステッカー
1セット(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質 表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲 -40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲 -10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm) 13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質 ビニール 長さL(mm) 15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm) 15×7.5 入数 0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
689 税込758
当日出荷

蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ ミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質 ビニールクロス 質量(g) 54 使用温度範囲(℃) -48~77 縦(mm) 5.5 横(mm) 39.62 使用場所 屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


曜日設定がラク!
材質 ゴムマグネット 種別 数字 トラスコ品番 739-4993 寸法(mm) 380×230(48×39)×0.8厚 質量(g) 260
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷