番線切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
106件の「番線切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線カッター」、「鉄線カッター」、「クリッパー 工具」などの商品も取り扱っております。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm) 200 材質 スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g) 280 切断能力(mm) ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度 ~HRC35 適合切断材 線材
1個
899 税込989
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様 被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク 適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク 適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 280 切断能力(mm) (軟硬線)4。(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4474 質量(g) 290 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MCS 切断サイズ (軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0 適合切断材 線材
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm) 215 トラスコ品番 497-4395 材質 ステン刃、アルミハンドル 質量(g) 155 切断能力(mm) 軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm) 215 トラスコ品番 368-4466 質量(g) 160 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 4 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)