- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異形ニップル サイズのおすすめ人気ランキング
異形ニップル サイズのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「異形ニップル サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g3/4 g1/2 変換」、「ニップル 管継手 20A 13A」、「変換ニップル」などの商品も取り扱っております。
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状
異径ニップル
ねじの種類
(おねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1.75
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
材質
ステンレス鋼
形状
ニップル
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シール
ねじシール付
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
ねじの種類
(おねじ)G
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いニップル
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ニップル
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)