異径ソケット オスメスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「異径ソケット オスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径オスメスニップル」、「異径内外ソケット」、「インチネジ ミリネジ 変換」などの商品も取り扱っております。
1個
419 税込461
当日出荷

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質 黄銅 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷


配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質 黄銅 形状 メスオスソケット 使用温度(℃) -20~150 関連資料 (0.5MB)
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)