- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異径六角ニップルのおすすめ人気ランキング
異径六角ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「異径六角ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル 管継手 20A 13A」、「オス オス 変換」、「1 1/4 ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いニップル
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
ステンレス鋼
形状
ニップル
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状
ニップル
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
形状
ニップル
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
黄銅
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様
シールテープ付
付属品
シールテープ
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ