- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異径継手のおすすめ人気ランキング
異径継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新438件の「異径継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継ぎ手 径変換」、「配管落とし」、「白異径ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
異径ストレートユニオン
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油