異物混入対策スリットナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
80件の「異物混入対策スリットナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品工場用カッター」、「カッターナイフ 食品用」、「異物混入」などの商品も取り扱っております。
・食品原料開封用ナイフ。・作業者の技量や熟練度の影響を受けにくい。・ハサミなどでの二度切りのリスクを抑制し、ワンストロークで原料開封ができる。・刃に触ることのできないセーフティー構造。・ハンドルの色分けにより現場での管理に効果的
寸法(mm) 40×138×H7
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 材質/仕上 本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g) 1550 材質(刃) ステンレス鋼 適合替刃 0.5
1箱(200本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番 403-1181 全長(mm) 160 質量(g) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
シルバー 仕様 NSF取得-洗浄性 トラスコ品番 818-7133 質量(g) 52 刃長(mm) 72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 134.5×21×13.5 刃幅(mm) 17.5 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 MSFB-10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。 トラスコ品番 403-6361 材質 本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼 全長(mm) 135 質量(g) 15 刃長(mm) 30
1本
379 税込417
当日出荷

開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質 ABS樹脂 耐熱温度(℃) 70 全長(mm) 112 TKG品番 9-0588-1001 TKG品番(2017) 6-0528-0901
1個
389 税込428
当日出荷

壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 取付板/140×80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×75×34 TKG品番 9-0588-0801 TKG品番(2017) 6-0528-0701
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質 ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。 トラスコ品番 684-4875 材質 本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 全長(mm) 137 ピンク タイプ 袋カット用 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) ステンレス鋼
1セット(100本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。 フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。 食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。 ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。 ケガを防止するセーフティ構造。 色分けによる認識管理で事故防止に効果的。 ※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm) 51×133×6W×L×H 質量(g) 9.5 材質 本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
1袋
4,990 税込5,489
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。 磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質 本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス 全長(mm) 90
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm) 45 仕様 プリスタパック トラスコ品番 360-7330 全長(mm) 190 質量(g) 135 適合替刃・カッター 円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品 刃1枚付 トラスコ品番 275-5891 全長(mm) 139 質量(g) 85.7 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm) 20 黄/紺 全長(mm) 165 幅(mm) 50 材質(本体) 樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品 替刃×1 エスコ品番 EA589CW-10 幅(mm) グリップ:25 寸法(mm) 205×60×10 材質(本体) プラスチック 質量(g) 67 刃長(mm) 40 刃幅(mm) 18.5 刃厚(mm) 0.3 材質(刃) スチール 適合替刃 EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに 材質(刃) ステンレス 仕様 ステンレス刃使用 5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート 材質(本体) ABS樹脂 質量(g/本) 13 サイズ(mm) 88×60×5
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様 替刃(2枚1組)付 トラスコ品番 001-3315 全長(mm) 200 質量(g) 105
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 全長(mm) 118 適合替刃 SKB-7 質量(g) 43 トラスコ品番 402-7370 材質 本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm) 0.4 材質(刃) 合金工具鋼
1丁
449 税込494
当日出荷