- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 異音探知器のおすすめ人気ランキング
異音探知器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新100件の「異音探知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音」、「音 検知器」、「音 測定器」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)
114×72×33
付属品
ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1
電源
乾電池(006P-9V)
本体質量(g)
120
出力インピーダンス(Ω)
6
周波数帯域(kHz)
40~20
消費電力(mA)
約1.9
電圧増幅度(dB)
40
入力/出力
Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ
片耳式
長さ(mm)
170~1150
材質(本体)
金属製
質量(g)
60
フィーラー
10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能
ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。
振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。
データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容
神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース
寸法(mm)
80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)
電圧
(感度)5.00mV/(m/s2)±10%
質量(g)
-
電源
USBから供給
測定時間
2~10s
分解能
16bit
周波数範囲
(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲
通信可能距離(m)
-
無線通信方式
-
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)
Φ38×65
付属品
ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)
260~500
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
100
タイプ
両耳式
フィーラー
2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)
165×60×25
付属品
マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1
電源
乾電池(006P-9V)
本体質量(g)
190
出力インピーダンス(Ω)
107
周波数帯域(kHz)
20~20
消費電力(mA)
約2.6
電圧増幅度(dB)
60
入力/出力
Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
フィルター回路
LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約69
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×87×28
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体寸法(mm)
225×83×68
電源
乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)
本体質量(g)
830
その他の機能
レベルメーター/ACアダプタージャック
出力インピーダンス(Ω)
105
周波数帯域(kHz)
20~20
消費電力(mA)
約3.3
電圧増幅度(dB)
60
入力/出力
Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ
両耳式
仕様
集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)
780
質量(g)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
125~605
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
160
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8580
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)
280(ニードル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視
ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様
【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ。【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサー
セット内容
本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド
寸法(mm)
158×62×30
質量(g)
185(電池含む)
耐熱温度(℃)
0~50
電池寿命
通常使用で8時間
電源供給
2×1.5V AA電池
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。
トラスコ品番
404-8571
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)
金属製