- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 畳へりテープのおすすめ人気ランキング
畳へりテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「畳へりテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳のヘリ」、「畳補修テープ」、「畳の補修」などの商品も取り扱っております。
畳やゴザのコゲ・破れ補修に。タバコのコゲあとなどにピタッと貼るだけで手軽にすっきり補修ができます。補修あとが目立たない畳もよう。比較的、新しい畳に
材質
ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 紙
色
緑
外形寸法(cm)
約5×10
1袋(2枚)
¥339
税込¥373
欠品中
ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。
畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。
新しい畳用から古い畳用の4色入り。
用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修
材質
シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
1パック(4枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
日本人の生活の中で親しまれた畳とへり、温かみのある素材。軽くて丈夫、適度な張りがあり手芸などに扱い易い。布とは違った手触りや仕上がりを楽しみ頂けます。
用途畳のヘリ10m巻 畳のへりは外表に巻いております。裏面も使用できます。
仕様
ポリエステル
色(柄)
ゆかりカラーパステル
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
7.8×10m巻
1巻
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
S-93Fは、ウイルトンやアキスミンスター、重歩行用の最高級タイプです。
S-40は中歩行、軽歩行用に適しています。
S-20は、軽歩行、住宅用の経済タイプです。
用途補修用
テープ幅(mm)
約90(接着部約65)
テープ長さ(m)
20
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)
160×110
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質
表面:い草100% 縁:No.60
厚さ(mm)
3
機能
抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質
(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質
硬質ABS
クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。
簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様
抗菌・防炎加工
材質
EVA樹脂100%
質量(kg)
2.2
サイズ
1畳
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
940×1840×15
アズワン品番
8-7988-02
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。水、汚れに強く、お掃除も簡単です。色あせしにくく、高い耐久性があります。ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
用途教育施設、災害時の避難所などに。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容
収納袋
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4.5mm
7サイズ×16色 厚手の綿100%の杉綾テープです。 厚みがあるので硬く張りのあるしっかりとした風合い。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
20
長さ(m)
50
混率(%)
コットン100
関連資料
色見本
畳のキレイ、安心・安全をご提供。
畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として!
また、同時に畳に潜む不快害虫を忌避・孵化抑制の効果を発揮します。
成分
米ぬか油・フェルラ酸・レモングラス・ユーカリオイル・忌避剤(植物抽出エキス、よもぎ、どくだみ等)・精製水
パイプ一本一本に凹凸があるので夏でも敷物が肌に密着せず、べたつきにくいため、さわやかにお使いいただける筋入りパイプで作ったい草風のPPラグです。
水洗いができ、変色しにくく、四季を通して使用できます。
見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。
い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。
また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。
材質
表面:ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
機能
洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。
フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ
使用場所
フローリング
商品タイプ
本体
液性
水性(樹脂系)
成分
合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料
使用の目安
1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
寸法(mm)
820×820
厚さ(mm)
13
基材
インシュレーションボード
ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。
付属品
滑り止め、ジョイントテープ
材質
い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙
厚さ(mm)
(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10
質量(kg)
3
タイプ
ヘリ無
寸法(cm)
約87×87×2.6