- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 痔の薬のおすすめ人気ランキング
痔の薬のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新108件の「痔の薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁字帯」、「ディスポパンツ」、「女性用品」などの商品も取り扱っております。
脱肛部を脱出押さえ玉で押さえ、肛門内部に押し込み正常な位置に戻します
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
L-メントール・ハッカ油・ユーカリ油配合。
入浴効果を高め腰痛・リウマチ・肩こりでお悩みの方におすすめです。
温熱効果を高めて血行を促進し筋肉の緊張を緩和します。
体をシンから温め、湯上がり後も保温します。
タール系色素および合成香料は使用しておりません。
柑橘類のトウ皮、ユーカリ等の自然な香りです。
お湯に溶かすとビタミンB2の自然な黄色が広がります。
用途浴槽の湯(約180L)に約30gを溶かしてご入浴ください。
(缶の中に添付のスプーンすりきり1杯が約10gです。)
香り
柑橘類のトウ皮、ユーカリ等の自然な香り
湯の色
自然な黄色
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(750g)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様
両頭用
材質
本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ストッキングのズレ落ちを防止します。
ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。
シンプルなデザインなので男性でもご使用いただけます。
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様
片頭用
材質
本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
不織布製の使い捨てT字型ショーツです。
ワンタッチテープを使った前開きなので、ショーツを着用したままナプキンの交換が簡単にできます。
色
ピンク
材質
不織布
松吉医科器械コード
20-2750-00
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
Tバックショーツのカタチにあわせた、Tバックシート形状のおりもの専用シート。肌やさしくかぶれにくい天然コットン100%。全面通気性のあるバックシートでムレにくい。お気に入りの下着にピッタリな形だから、洋服にも響かず快適
アズワン品番
64-1134-01
1個(20枚)
¥309
税込¥340
翌日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器