- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 発電 機 ヤマハのおすすめ人気ランキング
発電 機 ヤマハのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「発電 機 ヤマハ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ 発電機 ef1600is」、「発電機 ヤマハ ef23h」、「発電機 インバーター」などの商品も取り扱っております。
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。
タンク容量(L)
10
仕様
オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品
トラスコ品番
466-4094
全長(mm)
510
質量(kg)
41
全幅(mm)
415
全高(mm)
425
騒音値(dB)
68
連続運転時間(h)
7
交流定格出力(kVA)
100V-2.3
グリーン購入法
適合
直流定格出力(A)
12V-8.3
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
良質な電気提供と快適性能
用途緊急時からレジャーまで様々な用途に
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)交流/直流
100/12
エンジンオイル容量(mL)
600
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。
スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)
交流:100、直流:12、並列時交流:100
定格周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.7
形式
7PC1
定格電流(A)
交流:18、直流:3、並列時交流:36
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65
全長×全幅W×全高(mm)
555×300×470
乾燥質量(kg)
25
連続運転時間(h)
10.5~4.2
定格出力(kVA)
交流1.8、並列時交流:3.6
グリーン購入法
適合
エンジンオイル量(L)
0.4
発電方式
多極回転界磁形
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。
タンク容量(L)
10
仕様
オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品
トラスコ品番
466-4086
全長(mm)
510
質量(kg)
41
全幅(mm)
415
全高(mm)
425
騒音値(dB)
65
連続運転時間(h)
8
交流定格出力(kVA)
100V-2.0
グリーン購入法
適合
直流定格出力(A)
12V-8.3
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)
単相100、単相100/200
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
17
トラスコ品番
758-7911
質量(kg)
97
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
連続運転時間(h)
5
エンジン形式
ヤマハ空冷4サイクル
力率
1.0
定格出力(kVA)
5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)
55/27.5
音響パワーレベル(dB)
93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格電流(A)
(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)
1.6
トラスコ品番
818-4618
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
本体質量(kg)
22
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
65~59
燃料タンク容量(L)
4.6
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×293×467
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグ
A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式
リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)
380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【潤滑油】0.53
電圧(V)
直流12/交流100
適合規格
国交省超低騒音型
タンク容量(L)
【有効燃料】12.7
燃料
自動車用無鉛ガソリン
名称
【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)
(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)
【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)
24
相数
単相
直流電流(A)
10
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PMW
変換方式
【電力】インバーター
定格出力(kVA)
2.4
エンジン総排気量(cm3)
163
グリーン購入法
適合
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
プラグ
A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)
交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)
(赤レベル)4.2
コンセント個数
交流:20A×2 、直流:12A×1
定格電流(A)
直流:8、交流:16/並列時:30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×280×445
エンジン部総排気量(mL)
79
乾燥質量(kg)
20
連続運転時間(h)
赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2
定格電圧(V)交流/直流
直流:12、交流:100
エンジン形式
(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式
リコイル式
電圧調整方式
インバータ式
騒音レベル(dB(A))
7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61
過電流保護
交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)
交流:1.6、並列時:3.0
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書
(13.9MB)
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)
12.6
エンジンオイル容量(mL)
500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×445×457
タンク容量(L)
12.6
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)
0.5
点火プラグ
F6RTC(TORCH)
本体質量(kg)
42
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式