- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- 白フェルトのおすすめ人気ランキング
白フェルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,213件の「白フェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルト」、「羊毛フェルト」、「フェルト ロール」などの商品も取り扱っております。
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状
テープ
材質
ポリエステル100%
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
長さ(m)
10
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)
150
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状
テープ
色
茶色
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.8
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フローリングにやさしいフェルトクッション
イス、家具などの脚・底につけると動かしやすく、キズの防止と防音に効果があり、すべりやすくなります
床暖OK
取付簡単に粘着タイプ
ハサミで簡単にカットできます
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状
テープ
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
2.5
使用温度(℃)
貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤
強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク
適合
全長(mm)
250
幅(mm)
250
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状
角
色
キャメルブラウン
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)
2
材質
ウール
形状
シート
寸法(mm)
70×140
質量(g)
30
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質
ウール、レーヨン
形状
シート
シート厚さ(mm)
2
厚さ(mm)
2.8
最高周速度(m/min)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他
ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別
フェルト
研磨材の構造
フェルト
適合ツール
両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合