白木漂白剤のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
98件の「白木漂白剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白木 クリーナー」、「木材 カビ 取り 剤」、「漂白剤 木」などの商品も取り扱っております。
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所 室内 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
499 税込549
当日出荷

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容 A・B各1本 形状 液体 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
1セット(1.8L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分 塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 使用方法 1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)。3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観 淡黄色 希釈剤 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。 液性 アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。 また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所 室内 商品タイプ 本体
1本(700mL)
799 税込879
当日出荷

シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋 標準使用量 15~20m2/L(2回塗り)
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所 室内 商品タイプ 本体
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。 液性 酸性 形状 液体 使用希釈倍率 5~10m3/L 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1.8L)
3,398 税込3,738
当日出荷

カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状 液体 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
1個(18L)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アールジェイウッドクリン
木材用シミ抜き剤。 柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性) 木材質をいためない においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ 成分 蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水 使用方法 【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】。(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。 主な用途 木、モルタル 繰り返し・詰め替え 対応
1本(2L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
1缶(1.8L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。 刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。 毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。 新築美装時の簡易的なあく洗い。 pH アルカリ 標準使用量 5~10(m2/L)
1本(4L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ 激落ちくん 使用場所 キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールジェイサンフレッシュ
木材用カビ取り剤。 木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い 成分 亜塩素酸ナトリウム・水 使用方法 【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】。(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】。(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。 繰り返し・詰め替え 対応
1本(2kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L) 5 幅(mm) 130 高さ(mm) 272 奥行(mm) 230 質量(kg) 5 トラスコ品番 440-4467 主成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性 アルカリ性 使用場所 浴室、厨房 PRTR法 非該当 使用濃度 原液 商品タイプ 業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止 成分 フッ素樹脂化合物 標準使用量 6~20m2/kg(2回塗り) 外観 無色透明~半透明液体
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキ木肌美人
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分 特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 外観 無色透明溶液
1缶(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状 液体 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。 つやのない、淡い白色に仕上がります。 日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。
用途屋内の白木 (柱、鴨居、長押など) 白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。 主な用途 屋内木部 使用場所 屋内用 仕様 うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間) 1回目/約3~4(20℃)、2回目/約1(20℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)