- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 皮むき工具のおすすめ人気ランキング
皮むき工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新144件の「皮むき工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅管 皮むき」、「外皮むき工具」、「光ファイバー用ストリッパー」などの商品も取り扱っております。
UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合
UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル
アズワン品番
64-0853-88
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)
5~6
アズワン品番
64-0853-85
1パック(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)
5~6
アズワン品番
64-0852-93
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)
0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)
適合電線範囲 AWG(#)
18-10(単線) 20-12(より線)
トラスコ品番
759-8157
全長(mm)
160
質量(g)
115
皮むき能力
(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12
芯線直径(Φmm)
1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)
170
質量(g)
350
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容
平刃3枚、丸刃1枚
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。
UTPケーブルの外皮をむくことができます。
エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。
ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合
4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用
アズワン品番
64-0853-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル
3C・4C・5C
全長(mm)
127
質量(g)
70
LANケーブルの被覆を簡単ストップ
心線にキズがつかない
仕様
ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。
刃長(mm)
6
全長×幅W(mm)
90×20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離
UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる
カッター付
全長(mm)
110
質量(g)
38
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
直径(Φmm)
適合ケーブル:4~7
機能
最適圧調整具付
アズワン品番
64-0896-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)
155
質量(g)
100
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)
118
質量(g)
96
適合範囲
0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)
130
質量(g)
78
本体質量(g)
78
個装
180×75×31(mm)
内装
10
外装
60
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)
160
質量(g)
115
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)
163
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青