- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 皮切り包丁のおすすめ人気ランキング
皮切り包丁のおすすめ人気ランキング
2025/10/17更新104件の「皮切り包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「革切り包丁」、「包丁」、「丸包丁」などの商品も取り扱っております。
高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。
長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm
レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁
大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。
国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。
青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
材質
鋼製
型式
直型
RoHS指令(10物質対応)
対応
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト
材質
柄:スモークドオーク
刃幅(mm)
平刀:30
柄長さ(mm)
約100
材質(刃)
ハイス鋼
刃先長(mm)
約50
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手に馴染む形状の丸包丁です。
刃付けは片刃になっているため定規を沿わせても使用可能です。
タイプ
片刃
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)
185
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
36
刃厚(mm)
1.0
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度
HRC57~58°
アズワン品番
64-7864-11
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。
刃幅(mm)
43
全長(mm)
140
刃長(mm)
50
材質(刃)
合金工具鋼
付属品
替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚
トラスコ品番
385-7352
質量(g)
164
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
適合替刃
BKT-300P・BKT-350P
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)
43
トラスコ品番
360-7381
質量(g)
57.5
適合替刃・カッター
別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
白鋼を使用しています。
織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。
片刃になっています。
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに
刃幅(mm)
43
全長(mm)
140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
140×55×32
トラスコ品番
438-5225
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
118
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.6
色(本体)
赤
適合替刃
BKT-300P,BKT-350P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。
ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm)
42
高さ(mm)
190
奥行(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥369
税込¥406
当日出荷
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト
材質
柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
約110
材質(刃)
刃物鋼青紙2号
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
厚さ(mm)
3
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)
木柄