皮剥ぎのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
165件の「皮剥ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮むき」、「皮剥ぎ ナイフ」、「かんぴょうカンナ」などの商品も取り扱っております。
スイングローラーECO レヂトンランキング1位
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)10回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
1個
119,800税込131,780
翌日出荷

皮はぎ鎌 千吉 金ランキング2位
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮はぎ用仕様鋼付幅(mm)140高さ(mm)850質量(g)400奥行(mm)30
1個
11,980税込13,178
当日出荷

[刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコランキング3位
1個
11,600税込12,760
当日出荷

ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)ランキング4位
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木の皮ムキ ノーブランドランキング5位
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用仕様刃部:鋼付材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)900奥行(mm)40
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980税込93,478
当日出荷

1個
25,400税込27,940
翌日出荷


全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
1個
8,550税込9,405
当日出荷

レザーケース付
仕様●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)アズワン品番65-2150-44
1本
20,800税込22,880
翌日出荷

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨! スイングローラー専用砥石
用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具! 凸凹なしの平滑仕上げ。最高使用周速度(m/s[m/min])1620寸法(Φ)95×50W
1箱(5個)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0080
1台
98,980税込108,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180種別皮ハギ
1個
9,998税込10,998
当日出荷

スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削ベルト幅W×長さL(mm)50×550付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620周速(m/min)(ベルト)2200
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0081高圧ホース(m)20
1台
299,800税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


用途鉄骨黒皮・塗装はがし。 プライマー塗装などの薄層剥離。粒度12砥材GC硬度N外径×幅W×内径(mm)95×50×74
1箱(5個)ほか
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ皮剥ぎ刃
レザーケース付
仕様●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)アズワン品番65-2150-43
1本
34,400税込37,840
翌日出荷

ホウネンミヤワキ両刃登型 造林鎌
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)250柄長さ(mm)1200質量(g)380刃の種別鋼付
1本
8,998税込9,898
当日出荷