皮手袋 液体窒素のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
108件の「皮手袋 液体窒素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低温用 手袋」、「氷 手袋」、「手袋 液体窒素」などの商品も取り扱っております。
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能 耐熱 ホワイト サイズ フリー 全長(cm) 23 耐熱温度(℃) 素材:100/33秒 材質 サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm) 0.85 質量(g) 31.7 規格 【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm) 7.2 手のひらまわり(cm) 17.4 ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこむことがありません。 CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質 表面/コーネックス(R)フェルト グレー/ホワイト サイズ フリー 入数(双) 1 機能 簡易防水・耐熱 耐熱温度(℃) -200~200℃
1双
28,900 税込31,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双) 1
1双
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様 防水加工 材質 表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格 EN388・EN511適合 温度範囲(℃) -196~+80
1双
21,800 税込23,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g) 180 耐熱温度(℃) 80 強度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双) 1 機能 防水・防寒 全長(cm) 24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。 柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 サイズ LW(Lより親指部分にゆとりがあります) 全長(cm) 27 中指長(cm) 8.3 材質(裏) 綿(起毛) 手の平幅(cm) 11.8 タイプ ソフトタイプ 加工 滑り止めシワ加工 トラスコ品番 721-9083 材質 ポリウレタン 裏地起毛 厚さ(mm) 1.40(裏地含む) 入数(双) 1 機能 防寒・柔軟性・防水 手のひらまわり(cm) 23.6
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃) -160~+148℃ 入数(双) 1 機能 防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃) -160~+148℃ 入数(双) 1 機能 防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
1双
19,000 税込20,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。 機能 耐冷 入数(双) 1 材質 インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル ホワイト/ブルー
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様 防水加工 規格 EN388・EN511適合 温度範囲(℃) -196~+80
1双
17,000 税込18,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能 耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm) 35.6 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 200 材質 【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm) 約5.2 規格 【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
入数(双) 1 機能 耐熱 耐熱温度(℃) -200~200
1双
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能 耐熱 ホワイト 入数(双) 1 耐熱温度(℃) 80~120 材質 ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm) 3.2 材質(甲) 表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル 材質(掌側) 表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能 耐熱 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) (素材)350 材質 外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双) 1 中指長(cm) 約8.5 手のひらまわり(cm) 約21 TKG品番 9-0714-1101 TKG品番(2017) 6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。 材質 袖口部分:ポリエステル、ゴム 材質(裏) 綿、ナイロン 材質(表) 100%メタ系アラミド 黄白 耐熱温度(℃) 370 ゲージ数 外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)