- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 皮手袋 506のおすすめ人気ランキング
皮手袋 506のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「皮手袋 506」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用革手袋」、「耐冷手袋」、「革手」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
80
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業
機能
耐冷、難燃
サイズ
フリー
全長(cm)
30
材質
表:コーネックスシリコンコート生地。中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム。裏:コーネックスニット生地
トラスコ品番
298-0487
厚さ(mm)
20
質量(g)
250
入数(双)
1
中指長(cm)
10
耐熱温度(℃)
-200~約200℃
手のひらまわり(cm)
26
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。
皮は、面皮と腹皮を使用しています。
補強床革当付。
背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
約200
耐熱温度(℃)
80
強度
大
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
低価格背縫いでサイズ化商品です。
用途建築・土木・溶接などの重作業。
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様
袖あり
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140070
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
強度
大
メーカー商品コード
4110051
1パック(10双)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
縫製面が内側のため、火花等で糸が切れることなくお使いいただけます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
袖口マジック式で手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様
防水加工
材質
表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格
EN388・EN511適合
温度範囲(℃)
-196~+80
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番
123-5362
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)
1
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
厚さ(mm)
測定不可
耐熱温度(℃)
推奨温度無し
RoHS指令(10物質対応)
対応