盗聴器コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「盗聴器コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型隠しカメラ」、「コンクリ マイク」、「盗聴器発見器」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーベックスクロスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g) 25(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×67×14(キーホルダーを含まない) 周波数 (感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池 ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様 出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続 端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC8~30(極性あり) 消費電流(mA) 15以下 使用周囲温度(℃) -10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能 耐熱性 プラグ形状 スイングプラグ 材質 ABS 質量(g) 37 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g) 約17 電源(V) DC12±6(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 7×8×33 周波数特性 50Hz~15kHz 消費電流(mA) 約3 入力感度 -56dB±3dB(@1kHz) 入力端子 (音声)RCA.J S/N比 40dB
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数 3 コンセント形状 2P 材質 ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×30 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーベックスプラスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g) 30(電池含む) タイプ アンテナ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態) 周波数 (感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池 ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。 携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。 本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。 電波感度調節機構付。 レンズ検知調節機構付。
付属品 USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm) 質量(g) 約40 アンテナサイズ(mm) 約163 検知範囲 (電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整 電池 500mAh、3.7V、リチウムイオン電池 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約65×48×15
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 機能 耐熱性 ホワイト 材質 本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂 質量(g) 44 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×20 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
313 税込344
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 PAL 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

栓刃が180°動く可動式。
定格 15A 125V 1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 材質 (本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g) 42 規格 PSE適合 スイッチ × 定格 125V 15A 1500Wまで コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)