- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 盗難防止フックのおすすめ人気ランキング
盗難防止フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「盗難防止フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップ ロック」、「盗難防止」、「盗難防止用品」などの商品も取り扱っております。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番
849-0917
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
フックに使用し、商品のこぼれを防ぎます。
用途フックに使用し、商品のこぼれを防ぎます。
色
乳白
1セット(100個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
種類
テンションレバー
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容
H型止め金具×10
種別
H型止め金具
寸法(mm)
W19×D19×H4
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-40
1セット(10個)
¥819
税込¥901
当日出荷
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
内寸(mm)
(フック)9
開口寸法(mm)
6
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×150×5
化粧品や小さい商品に最適なAM式タグです
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×10
1セット(5000枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類
スナップフック