- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 盗難防止用ワイヤーのおすすめ人気ランキング
盗難防止用ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新542件の「盗難防止用ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止用品」、「ロック ワイヤ」、「防犯ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容
取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本
アズワン品番
64-0860-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
2.4
材質
(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック
南京錠(キー式)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
応募箱やアンケートBOXの盗難防止に!セキュリティー向上!
用途セキュリティ向上に
長さ(cm)
ステンレス:80
寸法(Φmm)
ステンワイヤー:0.8
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプ
ワイヤー錠
寸法(mm)
10×900
ワイヤー長(mm)
900
キー数
3本
キー方式
ディンプルキー
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
65
加工
PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)
1200
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ロック
シリンダー錠
仕様
(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm
トラスコ品番
539-2900
セット内容
シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本
材質
(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング
質量(g)
138
接続方式
セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤー長さ(m)
1.5
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.4
アズワン品番
64-0896-83
鍵
ダイヤルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
ワイヤー径(Φmm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
2
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質
鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)
250
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様
モバイルセキュリティ
セット内容
モバイルセキュリティ
材質
本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)
約88.8
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×18.5×94
ロック
ダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
ケーブルとアダプタをつなぎ盗難を防止するスチールケーブルテザー。圧着工具(製品に付属していません)で簡単取り付け。アルミニウム口金をカバーするブラックの熱収縮チューブ(オプショナル)。TAA準拠、GSA購入に対応。ワイヤーカッター(製品に付属していません)で好きな長さに切って使用
用途会議室、デスク、ロビーなど公共のスペースでケーブルとアダプタが離れないように連結。会議室、教室、講義室などで、アダプタ/ケーブルと機器を正しい組み合わせで連結
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色
シルバー
パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)
2000
ワイヤー太さ(mm)
4
材質
ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61.6×20×34.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。
鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)
1.7
ワイヤー径(Φmm)
4
セット内容
ワイヤー×1本、カギ×3本、ロックパーツA×1個、ロックパーツB×1個
質量(g)
290
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
2.4
材質
(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック
南京錠(3桁/回転式)
関連資料
よくあるお問合わせ
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。
※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)
25×22.5
アズワン品番
64-0855-22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷