盤固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「盤固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤 取付金具」、「盤取付用」、「制御 盤 レール」などの商品も取り扱っております。
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様 調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄 材質 スチール製
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品 取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合 NHBWO-4835WB 材質 鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm) 50 質量(kg) 0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm) 65 奥行(mm) 34.2 シリーズ NHBWO 表面処理 亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg) 4/4個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容 木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様 調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄 材質 スチール製
1セット
889 税込978
翌々日出荷

ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。
仕様 RoHS対応品(3C)/止め金具付 材質(本体) 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷


材質 鉄t3.2 塗装色 ブラック 適合機種 FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg) 1.1 外形寸法D(mm) 200 外形寸法W(mm) 70 外形寸法H(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質 ステンレス鋼 取付穴 Φ12.5 mm 締付トルク(N・m) 5 取付可能厚(mm) ~20 必要中空幅(mm) (施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷


DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個組)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)