- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 目地はがしのおすすめ人気ランキング
目地はがしのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新118件の「目地はがし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー タイル」、「タイル目地 清掃」、「目地刷毛」などの商品も取り扱っております。
用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。
材質
刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)
鋼
幅(mm)
20
高さ(mm)
192
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様
タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×125×10
適応下地
目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)
7×220
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)
138
質量(g)
23
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
目地のシリコン等のはがしに最適。
用途軽量で使いやすい設計。
寸法(mm)
65×240
うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
材質
刃先:タングステンカーバイトチップ
材質(刃)
タングステンカーバイトチップ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。
全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。
付属品
替刃(1枚)
材質
刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック
寸法(mm)
205×75×20
色
ライトブルー/シルバー
質量(g)
135
刃長(mm)
50
柄長さ(mm)
100
適合替刃
BMH-1B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)
鋼
刃厚(mm)
1.45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)
70
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。
仕様
酸性モルタルはがし剤
成分
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
材質
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
色
無色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×70×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
全長(mm)
190
材質(グリップ)
天然木
刃厚(mm)
約1.4~0.4
材質(ブレード)
炭素鋼
仕様
超硬合金付
全長(mm)
約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)
1
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
外径(Φmm)
54
刃厚(mm)
4
チップ高さ(mm)
4
トラスコ品番
852-3931
質量(g)
72
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷