目地払いビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「目地払いビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地払い トリマー」、「目地払い」、「ストレートビット」などの商品も取り扱っております。
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm) 25 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 10 ベアリング外径E(mm) 10 呼称 目地払ロング25 トラスコ品番 796-5818 材質 超硬 刃径(Φmm) 10 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 寸法(mm) 12.7×14・ベアリング12.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 10 ベアリング外径E(mm) 10 材質 超硬 刃径(Φmm) 10 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm) 15 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 仕様 コロ付 材質 超硬 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 52 刃長(mm) 13 形状 目地払い 刃幅(mm) 12.7 ベアリング外径E(mm) 12.7
1本
759 税込835
当日出荷

木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm) 10 シャンク径(Φmm) 6 刃長(mm) 20 刃数 2 刃先角度(°) 20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用 シャンク径(Φmm) 6 全長L(mm) 45 刃長(mm) 15 寸法A(mm) 10 寸法S(mm) 6 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 10 寸法B(mm) 15 呼称 10mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工 刃径(Φmm) 10 付属品 替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付 締付ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm) 6 刃数(p) 1 対応機械 トリマー
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。 幅(mm) (ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm) (刃部サイズ)12.7×4
1本
999 税込1,099
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工 刃径(Φmm) 12 付属品 替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ 締付ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 軸径(Φmm) 12 刃数(p) 1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 寸法S(mm) 6 寸法D(mm) 30
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称 Wベアリング付目地払 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法T(mm) 10 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 20 ベアリング外径E(mm) 10 呼称 面取60° 寸法B(mm) 11 仕様 コロ付 材質 超硬 刃径(Φmm) 20 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm) (ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度 (角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷