目皿 角のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
164件の「目皿 角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂場 排水口蓋」、「角排水口」、「排水口 蓋 浴室」などの商品も取り扱っております。
1個
6,398 税込7,038
欠品中

1個
3,490 税込3,839
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VP・VU管兼用
材質 本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP 呼び径(A) 50 商品タイプ 目皿(通常)/接続部あり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合 可用于 VP 和 VU 管道 材質 黄銅、ABS樹脂 材質(本体) 黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 改良桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
材質 黄銅(クロムメッキ)
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 197-3181 種別 SK804678WH 材質 強化PP 質量(kg) 1 ホワイト 種類 ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 316×316×24 外寸(mm) 316×316×24
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

INAX(LIXIL)排水目皿
材質 ステンレス 適合 シャワーユニット(NS)タイル床仕様専用 材質(本体) ステンレス
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質 黄銅製クロームメッキ 材質(本体) 黄銅製クロームメッキ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質 ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体) SUS304
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質 ステンレス 寸法F(mm) 9 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 9 寸法C(mm) 6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
耐熱温度(℃) 80
1個
18,880 税込20,768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)