- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 目皿栓のおすすめ人気ランキング
目皿栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新143件の「目皿栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ止水栓」、「業務用シンク排水口」、「排水 口 部品」などの商品も取り扱っております。
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質
ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
材質(本体)
CAC203/ABS
フタの種類
目皿
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質
本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類
目皿
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質
ステンレス板
材質(本体)
ステンレス板
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)
25
ねじ径
PF1・1/2
エスコ品番
EA468DC-1
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
SUS304
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質
黄銅
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
・ゴム栓付の排水金具です。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径
G2
仕様
ステンレス中カゴ付
材質
ロストワックスSUS304
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
340
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
フランジ外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ