- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 目皿蓋のおすすめ人気ランキング
目皿蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新158件の「目皿蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 掃除口」、「目皿」、「目皿 排水」などの商品も取り扱っております。
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
材質(本体)
黄銅
材質(フタ)
ステンレス、ポリエチレン
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質
黄銅管クロームメッキ
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質
黄銅
材質(フタ)
ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス