- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 目立て用砥石のおすすめ人気ランキング
目立て用砥石のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新120件の「目立て用砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋸砥石」、「のこぎり 目立て 道具」、「ノコギリ研ぎ」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6.4
形状
1号
最高使用周速度(m/s[m/min])
33/2000
結合剤
V
組織
M
縁型
D
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合
ダイヤ・CBNホイル
材質
酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)
80
タイプ
乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×20×20
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#60
砥材
WA
仕様
ステン用
砥粒
WA
適合材
ステンレス
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度
60
砥材
WA赤
硬度
K
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
15.88
粒度
60
砥粒
A
エスコ品番
EA818-30
外径(Φmm)
150
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度
#3000
砥材
A(アルミナ質砥粒)