目視検査用 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
167件の「目視検査用 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査用照明」、「検品 ライト」、「検査灯」などの商品も取り扱っております。
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm) 本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 8 電源 AC100V(50/60Hz) 光源 高輝度白色LED7個 照度(Lx) 15000(150mmにて) アズワン品番 2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質 鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番 848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 129×129×187 アズワン品番 64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg) 1.6 質量(g) 800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 24 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(mm) 電源コード:1800 光源 高輝度白色LED21粒 照度(Lx) 150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能 IP20 照射角
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W) 約10 全光束(Lm) 約800 電球の種類 LED 電源コード(m) 1.6 トラスコ品番 380-8491 質量(kg) 1.63 電源 AC100V 全高(mm) 442 吸着力(N) 800 マグネット部寸法(mm) 50×58.5×55 LED 10灯 ライト寸法(mm) 72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例 鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m) ランプ:0.5 発光色 白色(6500k) 冷却方式 FAN冷却 照度(Lx) (WD200mm)40万 アズワン品番 64-3809-74
1個
299,800 税込329,780
43日以内出荷

近藤製作所LEDライト
幅(mm) 60 高さ(mm) 5 電源コード(m) 2 光源 LED 照光形状 ライン形
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類 LED 電源 本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm) 1000 防塵防水性能 IP65 付属品 リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm) 550×35×29 質量(g) 345 光源 LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度 約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx) 1000(0.5m)、385(1m) LED色 電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間) 約3~4 演色指数(Ra) 95 連続点灯時間(時間) 2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲 30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電球の種類 LED セット内容 ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの 材質 フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム 厚さ(mm) 22 質量(g) 69 ホルダー径(mm) 外径:Φ110、内径:Φ95
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm) 760~1340 間口(mm) 895 奥行(mm) 350 仕様 組立式 適合 W900mm 質量(kg) 9 アイボリー 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 関連資料 寸法図(0.08MB) 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

アルファーミラージュマルチビームLEDライト
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別 電球の種類 LED 電源 18650電池1個またはCR123A電池2個 明るさ(Lm) 最大760 保護等級 IPX7 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 25.4×37×147 質量(g) 155(電池含まず) 光源 CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED 連続点灯時間 【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間 照射距離(m) 【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品 ACアダプター トラスコ品番 853-4085 幅(mm) 515 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 15 奥行(mm) 364 消費電力(W) 7.4 光源 LED 面積 (透写)424×300 照度(Lx) 約3500 材質(裏) アルミ鋼板 材質(表) アクリル樹脂 動作温度(℃) 5~45 LED寿命(時間) 約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm) 67×85×286.5※スタンド部除く 質量(g) 約800(ACアダプター除く) 電源(V) DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属) 消費電力(W) 12 照度(Lx) 30000 光源色 白色 アズワン品番 1-2328-12 LED寿命(時間) 約20000 アーム フレキシブル 調光方式 調光ボリュームによる連続調光 照射範囲 Φ200mm 電球の種類 LED 調光の可否
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
寸法(mm) 67×85×90 消費電力(W) 12 入力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類 LED 設置場所 屋内 保護等級 IP50 電源コード(m) 2 期待寿命(時間) 使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N) マグネット:800 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~240 付属品 ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)