目透かしマグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
90件の「目透かしマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目透かしピース」、「軽天マグネット」、「ガラス マグネット」などの商品も取り扱っております。
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)軽天マグネット
天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用 材質 鉄製(黒クロメートメッキ) 寸法(mm) 51×35×6 質量(g) 47
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm) 51×35×6 質量(g) 8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm) 壁厚15以内 材質 本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm) 30×30×31.5 質量(g) 13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100×10.5×26.5
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様 (ボード受け巾)80mm 全長(mm) 155 全質量(g) 約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 質量(g) 19.1 種類 関連部品 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番 813-1137 ストローク(mm) 30 質量(g) 760 寸法H(mm) 250 寸法W(mm) 212 寸法H1(mm) 80 寸法H2(mm) 60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm) 1070 質量(kg) 2.1 シートサイズ(mm) [装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け 付属品 スペーサー(両面テープ付き、黒色) 材質 取付可能ガラス厚(mm) 5
1箱(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷