- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 目隠し プレートのおすすめ人気ランキング
目隠し プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新147件の「目隠し プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバープレート 大型」、「メクラ板」、「カバープレート」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
プレート
モダンプレート
材質
PVC
仕様
のり付き
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
アズワン品番
64-9627-51
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色
ミルキー
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
用途カバープレート
用途カバープレート
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)
30
材質
アルミ合金
タイプ
大角型
種類
ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
真鍮製の目隠し用のカバープレートです。
使わなくなったスイッチやコンセントをカバーする際に使用します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約108
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119