- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 目隠しプレート 丸のおすすめ人気ランキング
目隠しプレート 丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新99件の「目隠しプレート 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクプレート 200φ」、「塩ビ板 丸板」、「配管 メクラプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
仕様
のり付き
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
プレート
モダンプレート
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
用途カバープレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)
0.2
色
オフホワイト
外径(Φmm)
215
取付可能厚(mm)
(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)
125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5
粘着剤厚さ(mm)
0.2
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト