直交軸ギヤードモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
147件の「直交軸ギヤードモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤードモータ」、「直交軸ギヤヘッド」、「小型 ギヤード モーター」などの商品も取り扱っております。
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品 出力保護カバー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ ブレーキ形式 直流スプリング制動 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) サービスファクタ 1.4 極数(P) 4
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

枠番 22mm(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ H2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 左側
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト 中空軸 モータータイプ ギヤヘッド 摘用 GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm) 90
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類 ギアモータ RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ ブレーキ無 極数 4 保護構造 全閉外扇形(IP44) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモーター 塗装色 マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃) -20~40 使用周囲湿度 85%以下(結露のないこと) 設置場所 屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品 出力軸保護カバー 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 寸法KD(mm) 27 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm) 4 寸法LG(mm) 5 極数(P) 4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


枠番 25mm(内径)(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ FシリーズSタイプ(中空軸) 定格電流(A) 0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m) 1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行 許容慣性モーメント(kg・m2) 0.0008
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)







オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
出力(W) 25 シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

枠番 30mm(内径)(および出力軸径) 種類 ギアモータ 規格 CE・UL・CCC シリーズ FシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合) 平行
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


変速機タイプ ハイポニック 取付け方法 中空軸(ホローシャフト) 電源 三相 電圧(V) 200/200 周波数(Hz) 50/60 ブレーキ ブレーキ無 軸方向 軸出し無(中空軸)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)