- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 直刃 エンドミルのおすすめ人気ランキング
直刃 エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「直刃 エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直刃」、「アルミ缶カッター」、「スロッチングエンドミル」などの商品も取り扱っております。
必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.030
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
材質
粉末ハイス(CPM)
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0~-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃数
2
ねじれ角
直刀
公差(mm)
0~-0.03
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
外径公差(mm)
0/-0.05
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
ストレート刃。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
60
全長(mm)
170
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
首長(mm)
20
外径許容差(mm)
0~-0.03
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質
SKH51
外径公差(mm)
0/-0.05
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力
2.5D
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材
木質系材料
材質
超硬
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
アルミサッシ等の高速切削に適しています。
切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)
8
刃数
1
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
タイプ
シャープコーナー
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
外径許容差(mm)
0~-0.05
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
表面処理
TiAlN
最大穴あけ能力
2.5D
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数
1
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
タイプ
シャープコーナー
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
25