- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 直流TIG溶接機のおすすめ人気ランキング
直流TIG溶接機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「直流TIG溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIG溶接 タングステン」、「100v tig溶接機」、「ローラーミニコ」などの商品も取り扱っております。
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様
セリウム
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)
20
定格使用率(%)
20
付属品
(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容
溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTインバーター方式
定格電流(A)
(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)
9(電源コード含まず)
電源電圧(V)
単相200/220
冷却方式
強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)
(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)
DC65
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)
150
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。
パルス条件調整裕度向上。
100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。
従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。
デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。
本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。
クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。
100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。
12kgのコンパクトボディです。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)
69
定格入力電圧(V)
200(220)/100
定格負荷電圧(V)
[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)
質量(kg)
12
定格使用率(%)
40/100(200V/100V)
相数
単相
出力電流範囲(A)
[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)
溶接方法
直流TIG/手溶接
付属品
電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR
定格入力(kVA)
[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×405×304
1セット
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
交流TIG溶接のみに使用されます。
長さ(mm)
150
直流パルスTIG溶接機・空冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容
電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)
43
本体寸法(mm)
346×555×579
出力範囲
4~300A(4~180A)
定格使用率(%)
0.4
定格入力
三相(単相) 200/220V
定格出力(A)
300(180)
サービス分類
レンタル
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)
25
付属品
アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容
溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTインバーター方式
定格電流(A)
(直流TIG)200、(交流TIG)140
本体質量(kg)
15
電源電圧(V)
AC200
冷却方式
空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×448×333
出力電流範囲(A)
(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200
最高無負荷電圧(V)
DC76
定格入力
7.3kVA(5.4kW)
1セット
¥749,800
税込¥824,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)
40
質量(kg)
19.5
周波数(Hz)
【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×260
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
絶縁種別
H種
相数
三相
電源設備容量(kVA)
11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅
5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250
最高無負荷電圧(V)
DC69
通信機能
RS-232C、RS-422
定格出力電圧(V)
DC20(TIG)、DC30(手溶接)
ヒューズ容量(A)
30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
メモリー機能
64チャンネル 記憶・再生
定格入力
11.5kVA(10.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)
TIG:20、手棒溶接:20
質量(kg)
9(電源コード除く)
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×95×295
出力電圧(V)
電撃防止有時:DC23 ※手溶接時
定格入力電圧(V)
単相200/220
溶接電流(A)
TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150
定格入力(kVA)
TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
使用率(%)
40%
仕様
100V/200V兼用型
付属品
・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力
TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法
135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式
強制風冷
入力電源
AC200V/AC100V
出力電流
200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
セット内容
電源:VRTP-300/トーチ:AW-26(8M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様
溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載
大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2)
スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。
粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容
電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2
質量(kg)
21
本体寸法(mm)
250×560×370
出力範囲
4~300A(4~250A)
定格使用率(%)
0.4
定格入力
三相 (単相)200/220V
定格出力(A)
4~300(4~250)
サービス分類
レンタル
定格使用率 [10分周期] (%)
40
セット内容
溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A
質量(kg)
19.5
周波数(Hz)
【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×260
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
絶縁種別
H種
相数
三相
電源設備容量(kVA)
11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅
5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250
最高無負荷電圧(V)
DC69
通信機能
RS-232C、RS-422
定格出力電圧(V)
DC20(TIG)、DC30(手溶接)
ヒューズ容量(A)
30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
メモリー機能
64チャンネル 記憶・再生
定格入力
11.5kVA(10.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。
用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。
小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品
溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器
質量(kg)
37
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200/220共用
定格出力電流(A)
【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200
定格入力(kVA)
(単相)6.5、(三相)7.5
冷却方式
空冷
相数
単相/三相
パルス幅
10~90%
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×520×552
最高無負荷電圧(V)
70
定格出力電圧(V)
【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5連続調整
1セット
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷