- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 直線ジョイントのおすすめ人気ランキング
直線ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「直線ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンジョイント」、「延長ジョイントパイプ」、「パイプ補強」などの商品も取り扱っております。
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
296-5402
質量(g)
540
適合パイプ径(Φmm)
48.6
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)
0.5
サイズ
Φ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
質量(kg)
0.5
アズワン品番
64-2287-50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番
761-1463
材質
スチール
質量(kg)
1
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
単管と単管をつなぐためのジョイントです。
トラスコ品番
761-1439
材質
スチール
質量(g)
640
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
質量(g)
700
アズワン品番
64-2287-51
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ
固定
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)
0.54(1個)
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン