- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 直角カッターのおすすめ人気ランキング
直角カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新182件の「直角カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度カッター」、「垂直カッター」、「角 カッター」などの商品も取り扱っております。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)
9(ガイド部)
仕様
スベリ止めゴム付
材質
リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)
アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)
ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)
刃物用炭素鋼
材質(本体)
ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
230×167×6
質量(g)
130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)
45
仕様
プリスタパック
トラスコ品番
360-7330
全長(mm)
190
質量(g)
135
適合替刃・カッター
円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品
ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質
刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数
2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容
スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質
本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色
ブルー
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×59×20
裁断幅(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
細断方法
スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削
仕様
荒加工・仕上げ加工
適合チップ
TE□43□R-G0(□)
最大切込深さ(mm)
17
取付部
アーバー方式
切込み角度(°)
90
刃径公差(mm)
-0.1~-0.3
きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。普通紙を一発裁断できます。紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。替刃の交換がより簡単になりました。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。
セット内容
ローラーカッター刃ユニット
高さ(mm)
80
奥行(mm)
360
適合替刃
00650
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
225
アズワン品番
64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り始めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
7×50×300
1本
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。
シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。
特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。
替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷