- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 省エネタップのおすすめ人気ランキング
省エネタップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「省エネタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「節電 コンセント」、「雷防止コンセント」、「節電タップ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
コンセント個数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ有無
あり
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)
42
スイッチ
一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
アース端子
×
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
○
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色
アイボリー
スイッチ
ランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード
プラグ形状
スイング
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
スイッチ
集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/125V/合計1500Wまで
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に差し込み口が1口あります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色
ホワイト
材質
本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約61
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22.5×70
対象地域
日本(日本国外ではご使用いただけません。)
スイッチ有無
あり
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質(本体)
難燃性PBT
質量(g)
約49
スイッチ
LED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×61×40
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質
本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐熱性、二重被ふく
絶縁種別
トラッキング火災防止絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。
表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質
ユリア樹脂
質量(g)
70
スイッチ
集中スイッチ
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
2
コンセント形状
2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22.5×70
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
雷ガード
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ
平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)
775
差込口形状
2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)
470
最大サージ電流(A)
1800
耐雷サージ
あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1
使用場所
屋内専用
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色
ホワイト
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
2P・スイングプラグ
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色
ホワイト
材質
本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約60
規格
PSE適合
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22.5×70
アース端子
×
対象地域
日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
○
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×35×23.6
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状
2P・スイングプラグ
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色
ホワイト
材質
本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
コンセント形状
2P
プラグ形状
スイング
スイッチ
一括・個別スイッチ
機能
二重被ふく、耐熱性
仕様
3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
絶縁種別
トラッキング火災防止絶縁キャップ付
シャッター
ほこりシャッターなし
フック
壁掛け用フック
使用地区
日本国内
定格容量(W)
1500
マグネット
×
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○