- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 真円度測定機のおすすめ人気ランキング
真円度測定機のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新111件の「真円度測定機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型フライスチャック」、「芯 測定器」、「チャック治具」などの商品も取り扱っております。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センター
MT-1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
ベッドセンター間/5、センター側面/10
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
0~40
測定対象
外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)
2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)
-10~50
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
仕様
対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)
2
指示誤差
±15μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)
測定可能:5-80
形状
測定可能:円筒状
外径(Φmm)
測定可能:4-30
精度(μm)
2-3.5以内
ベース
クランプベース
キャリア
無
ローラー
フラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
17
全長L(mm)
560
平行度(μm)
5
センター距離(mm)
300
センター高(mm)
110
使用センター
MT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)
16
外径(mm)
63
質量(g)
300
硬度
653~772HV
真円度・円筒度(μm)
1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ
内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)
0.03
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)
MAX25
割出数
24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。
割出精度
累積60秒以内
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
ローラー
スリットローラー
キャリア
無
仕様
●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
¥389,800
税込¥428,780
46日以内出荷