真空 ポンプ 水分 トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「真空 ポンプ 水分 トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分トラップ」、「ボールバルブ 40A」、「ドレン ポット」などの商品も取り扱っております。
仕様 接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328 性能 <20ppb 容量(mL) 36 型番 S10001 アズワン品番 2-9174-01 耐圧(Pa) 0.88M(125psig) 充填剤 吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
25,700 税込28,270
6日以内出荷

大容量の捕集が可能です。
仕様 分離型 材質 ガラス 全長(mm) 135×360 接続口径(Φmm) 内径×外径:9.6×12 アズワン品番 1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
質量(g) 266
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
22,300 税込24,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合 300用 質量(kg) 0.07 高さH(mm) 108 奥行D(mm) 40 幅W(mm) 40 アズワン品番 64-8272-83
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け トラスコ品番 838-8286 材質 ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン 質量(kg) 10 ファン ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg) 4.1 電源 100V(50/60Hz)0.7A 吸気管径(Φmm) 外径8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×268×204 騒音値(dB) 50 到達真空度 約110hpa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 20(50Hz)・23(60Hz)
1台
43,120 税込47,432
当日出荷

使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
1個
267,000 税込293,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置 容量(mL) 500 外形寸法(mm) Φ160×208H
1台
197,900 税込217,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
質量(g) 15
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様 【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40 種別 接続NW40 材質 【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304 寸法(Φ×高さH)(mm) 【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500 方式 冷却式 フィンタイプ 冷却方式 ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相) アズワン品番 61-3613-26 ゲージ 【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
1個
389,800 税込428,780
30日以内出荷

真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

Kartell(カルテル)除湿用チューブ
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質 PE 適合チューブ Φ8~10mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質 フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体) 黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 ろ過精度(μm) 10 使用流体 空気 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa) -100~0 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm) 19 適合チューブ内径(Φmm) 6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)