真空ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
614件の「真空ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 圧力計」、「真空 ゲージ デジタル」、「真空計」などの商品も取り扱っております。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 28 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒 R410a 接続口径 5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm) 230 真空計(MPa) 0~-0.1 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径 5/16フレア 付属品 5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg) 0.6 外径(Φmm) 80(ケージ) 真空計(MPa) 0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付 外径(Φ) 68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ (ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa) (デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm) 45 アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 50 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 120 種類 汎用真空計 ねじ径 R1/4 精度 ±2.5%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.005 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 410 種類 汎用真空計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD 最小目盛(MPa) -0.002 圧力レンジ(MPa) -0.1~0
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様 真空保持用ボールバルブ、。5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm) 目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ 5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 真空計 寸法L(mm) 17 寸法H(mm) 133.5 寸法a(mm) 16 寸法D(Φmm) 103 材質(ケース) アルミ金色 寸法b(mm) 39 大きさ Φ100 寸法h(mm) 82 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 18 適合流体 気体または液体 接続形状 T 圧力スパン -0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-1185-01 付属品 圧力計、ホースニップル付き 寸法(mm) 100×30×115。圧力計/Φ50、ホースニップル外径Φ8×25 目盛 0.002MPa刻み 精度 ±1.6~2.4kPa 表示圧力範囲(MPa) 0~0.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 16 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604 最小目盛(MPa) 0.002
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm) 47 種類 真空計 測定流体 空圧、水、油等の測定
1個
919 税込1,011
当日出荷

回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm) 410 適合ホース 1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側) ゲージ径(Φmm) 80 ゲージ目盛(MPa) 0~-0.1
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径 1/8NPT 外径(Φmm) 60 表示圧力範囲(kPa) 0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲 0~-0.1 ねじ径(inch) 1/8NPT 外径(Φmm) 68 アズワン品番 64-6753-43
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合 (真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様 気密用バルブ付 寸法(Φmm) 真空計/40(TA142BP) 接続ねじ 5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付。置針付。検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ) 80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷