- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- 真空チャックのおすすめ人気ランキング
真空チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「真空チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着テーブル」、「吸着 エアー」、「吸着 プレート」などの商品も取り扱っております。
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)
65
平行度(mm)
±0.01
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質
本体:A5052
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理
多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.1
プレート寸法(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手
適合寸法(mm)
(試料)Φ90以上
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.26
プレート寸法(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手
適合寸法(mm)
(試料)Φ20以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質
(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます
仕様
真空発生器と併用
トラスコ品番
837-9524
セット内容
単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当
材質
材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨
質量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
100×200
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。
吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
真空チャック加工において手元操作が可能です。
用途吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。
仕様
ON・OFF・ブロー切替えタイプ
空気消費量(L/min)
46
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×320×161.5
エア流量(L/min)
24
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。
全高(mm)
65
孔数
(吸引用)1
仕上処理
上下面研磨仕上げ
平行度(/100mm)
0.01
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状
正方形
ポート
(A) 標準(裏側)
粒径(mm)
(C) Φ0.4
接続ポート位置
(A) 標準(裏側)
ポート位置
標準(裏側)
吸着部サイズ
□50X50mm
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。
全高(mm)
65
仕上
上下面研磨仕上げ
孔数
1
平行度(/100mm)
0.01
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
仕様
ポート位置 (A) 標準(裏側)
形状
長方形
粒径(mm)
(C) Φ0.4
ポート位置
標準(裏側)
吸着部サイズ
□50X50mm
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
形状
長方形
ポート
(C) 長方形B位置
粒径(mm)
(C) Φ0.4
接続ポート位置
(C) 長方形B位置
ポート位置
長方形B位置
吸着部サイズ
□100X100mm
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
1個
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.56
プレート寸法(Φmm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手
適合寸法(mm)
(試料)Φ30以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷