- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 真空ペットボトルホルダーのおすすめ人気ランキング
真空ペットボトルホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新85件の「真空ペットボトルホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空保冷ペットボトル」、「2l ペットボトル 保冷」、「水筒カバー 1リットル」などの商品も取り扱っております。
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×8.5×20.5
質量(g)
294
材質
本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質
本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
質量(g)
317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×90×185
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合
【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
外径×高さH(Φmm×mm)
85×175
質量(g)
263
耐熱温度(℃)
底キャップ・縁リング:180
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤
寸法(mm)
(約)幅205×奥行135×高さ370
質量(g)
約720
ペットボトル・ボトル缶がそのまま入るペットボトルクーラー。
用途ステンレス真空二重構造で冷たさ・温かさキープ。
材質
本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約110×90×185
350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)
350缶用
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×115
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容
本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)
約350(本体のみ)
消費電力(W)
36
温度範囲(℃)
プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)
約1
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ
(入力)シガープラグ
色(本体)
ブラック
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム!
内側に保冷効果のあるアルミシートを採用
500mlまでのペットボトルが収納可能
容量(mL)
500
材質
ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)
200×145
ペットボトルがスッポリ入り、持ち運びができます 。保温・保冷どちらにも対応。ペットボトルの高さに合わせて345mlと500mlへ調節可能。ステンレス真空二重構造。
容量(mL)
345・500兼用
外径×高さH(Φmm×mm)
(持ち手含まず)85×150
質量(g)
270
クールボトル用の専用部品です。
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)
78×160
質量(g)
217
適合サイズ
500mL缶
材質
[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)
250
仕様
液体窒素使用可
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし
バックル付で、吊り下げ可能なペットボトルカバー。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)
60×105×230
質量(g)
45
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)
本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色
オリーブ×グリーン
質量(g)
70
適合寸法(mm)
ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質
ステンレス鋼
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
仕様
液体窒素使用可
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.3
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ65×120